• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - TM2S8-C0 - Embase;Collier 4,8mm;M4

  • Embase berceau à visser;Attache 4,8mm max.;vis M4;PA 6.6 Noir UV;Cdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : TM2S8-C0
    • Référence Sonepar : 00156048213
    • EAN : 0074983482139
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

L’embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l’aide d'une vis #8 (M4) et mesure 0,43" (10,9 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6,6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermiq

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver