• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - TM2S8-M69 - EmbaseCollier 4,8mmM4

  • Embase berceauAttache 4,8mm max.vis M4PA 6.6 Naturel ivoirCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : TM2S8-M69
    • Référence Sonepar : 00156024804
    • EAN : 0074983248049
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase berceau;Attache 4,8mm max.;vis M4;PA 6.6 Naturel ivoir;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM2S8-M69 Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour une utilisation en intérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6 retardateur de flamme. 10,9 mm de large ; de coloris ivoire ; vendues en packages de 1 000.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver