• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - TM3S10-M - Embase collier 7,6mmM5natur

  • Embase berceauAttaches jusqu'a 7,6mmvis M5PA 6.6 NaturelCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : TM3S10-M
    • Référence Sonepar : 00156058281
    • EAN : 0074983582815
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;vis M5;PA 6.6 Naturel;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier à installation à vis TM3S10-M Panduit présentent un orifice pour une vis ou un rivet, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 10 (M5). Pour les colliers de diamètres miniature, intermédiaire, standard et mi-large. En polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. Largeur 15,5 mm, de coloris naturel et en packages de 1 000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver