• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - TM3S8-C100 - Embase collier 7,6mmM4NoirU

  • Embase berceauAttaches jusqu'a 7,6mmPolypropylene Noir UVvis M4Cdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : TM3S8-C100
    • Référence Sonepar : 00156058244
    • EAN : 0074983582440
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;Polypropylène Noir UV;vis M4;Cdt.100

•Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l'aide d'une vis #8 (M4) et mesure 0,61" (15,5 mm) de large. Fabriqué en polypropylène résistant aux intempéries pour les environnements extérieures. Disponible en paquets de 100 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver