• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - UCCAD-C130 - Universal Cable Clip Angled t

  • Universal Cable Clip Angled type Cable D
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : UCCAD-C130
    • Référence Sonepar : 00156675590
    • EAN : 0613056755901
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Universal Cable Clip Angled type Cable D

•Les Atouts de l'article:

La pince de câble universelle pour câble à angle droit descendant UCCAD-C130 Panduit est une pince de rebord ajustable à utiliser avec plusieurs tailles de rack. Elle présente des dentures pour éviter les mouvements et s'adapte à différents diamètres. Solution idéale pour le guidage de câble photovoltaïque sur un panneau solaire, et peut accueillir jusqu'à 2 câbles photovoltaïques. Diamètre de câble maximal de 6,5 à 7,5 mm, épaisseur du cadre de 1,0 à 3,0 mm et largeur du cadre de 20 à 35 mm. Comprend le UCCCDL-X130. Fabrication en acétal résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus en packages de 10.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver