• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - UCCPD-C130 - Universal Cable Clip Parallel

  • Universal Cable Clip Parallel Type Cable
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : UCCPD-C130
    • Référence Sonepar : 00156675589
    • EAN : 0613056755895
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Universal Cable Clip Parallel Type Cable

•Les Atouts de l'article:

Les pinces de câble universelles pour câble parallèle descendant UCCPD-C130 Panduit sont des pinces de rebord ajustables à utiliser avec plusieurs tailles de rack. Ils présentent des dentures pour éviter les mouvements et s'adaptent à différents diamètres. Idéal pour le guidage de câble photovoltaïque sur les panneaux solaires. Diamètre de câble maximal de 6,5 à 7,5 mm, épaisseur du cadre de 1,0 à 3,0 mm et largeur du cadre de 20 à 35 mm. Comprend un loquet UCCCDL-X130. Fabrication en acétal résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus en packages de 100.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver