« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Panduit - ULC024 - 24V LFP LITHIUM REPLACEMENT B
24V LFP LITHIUM REPLACEMENT BATTERY CART
Fabricant : Panduit
Réf. fabricant : ULC024
Référence Sonepar : 00156682550
EAN : 0613056825505
Description
24V LFP LITHIUM REPLACEMENT BATTERY CART
•Les Atouts de l'article:
Cartouche de batterie de rechange lithium LFP 24 V, ASI lithium 1 kVA