« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Panduit - ULC272 - 72V 6AH LFP LITHIUM REPLACEME
72V 6AH LFP LITHIUM REPLACEMENT BATTERY
Fabricant : Panduit
Réf. fabricant : ULC272
Référence Sonepar : 00156682552
EAN : 0613056825529
Description
72V 6AH LFP LITHIUM REPLACEMENT BATTERY
•Les Atouts de l'article:
Cartouche de batterie de rechange lithium LFP 72 V, ASI lithium 1 kVA