• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - ULC372 - 72V 9AH LFP LITHIUM REPLACEME

  • 72V 9AH LFP LITHIUM REPLACEMENT BATTERY
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : ULC372
    • Référence Sonepar : 00156682553
    • EAN : 0613056825536
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

72V 9AH LFP LITHIUM REPLACEMENT BATTERY

•Les Atouts de l'article:

Cartouche de batterie de rechange lithium LFP 72 V, ASI lithium 3 kVA