• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - UTP28SP1MYL - Cordon de Brassage Cu, Cat 6

  • Cordon brassage Cuivre, Category 6 Performanc
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : UTP28SP1MYL
    • Référence Sonepar : 00156004573
    • EAN : 0074983656738
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon brassage Cuivre, Category 6 Performanc

•Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement cat 6 UTP TX6-28™ se compose d'un câble CM/LSZH toronné à paires torsadées non blindées 28 AWG avec des prises modulaires aux performances améliorées. L'utilisation d'un câble 28 AWG assure un diamètre réduit du cordon de raccordement, ce qui le rend facile à installer et à manipuler. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Le cordon de raccordement mesure 1 m de long, 3,8 mm de diamètre nominal et présente un coloris jaune.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver