• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - UTP6AX0.5MBU - Category 6A, 10 Gb-s UTP patc

  • Category 6A, 10 Gb-s UTP patch cord with
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : UTP6AX0.5MBU
    • Référence Sonepar : 00156677087
    • EAN : 0613056770874
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with

•Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement UTP 10 GbE TX6A™ se compose d'un câble CM plein à paires torsadées non blindées 24 AWG avec des prises modulaires aux performances améliorées. Le cordon de raccordement présente un petit diamètre de câble de 6,4 mm. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Cordon de raccordement de 0,5 mètres de long, disponible en bleu.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver