• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - VCC25-A-C - Clip verticalAdhesiDiam9,5m

  • Clip cordon vertical adhes.25,4x12,7x11,2mmdia. max. 6,4mmPA 6.6 NatCdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : VCC25-A-C
    • Référence Sonepar : 00156038408
    • EAN : 0074983384082
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clip cordon vertical adhésif.;25,4x12,7x11,2mm;Diamètre max. 6,4mm;PA 6.6 Naturel;Cdt.100

•Les Atouts de l'article:

Clip adhésif pour cordon vertical, faisceau 0,25" (6,4 mm), naturel, conditionnement standard.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver