• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - VWS3750-M - Collier ancrefaisc 9,5x12,7m

  • Serre cable tete d'ancrefaisc.9,5mmx12,7mmtrou 6,4mm ep.2,5 maxCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : VWS3750-M
    • Référence Sonepar : 00156307369
    • EAN : 0074983073573
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Serre câble tête d'ancre;faisceau 9,5mmx12,7mm;Trou 6,4mm;Epaisseur 2,5mm max;PA 6.6 Noir;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

Les sellettes pour câble verticales VWS3750-M Panduit présentent une entrée en entonnoir permettant une insertion rapide des fils et des câbles. L'embase d'ancrage à ailettes apporte une stabilité supplémentaire. S'utilise dans des environnements intérieurs et avec une gamme de faisceaux maximale de 9,7 mm × 12,7 mm. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver