• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - VWS3775-C - Collier ancrefaisc 9,5x19,1m

  • Serre cable ancrefaisc.9,5mmx19,1mmtrou 6,4mm ep.2,5 maxPA 6.6 NatCdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : VWS3775-C
    • Référence Sonepar : 00156307370
    • EAN : 0074983073597
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Serre câble Tête d'ancre;faisceau 9,5mmx19,1mm;trou 6,4mm épaisseur 2,5mm max;PA 6.6 Naturel;Cdt.100

•Les Atouts de l'article:

Bride de câble verticale, faisceau 0,37" x 0,75" (9,398 mm x 19,05 mm), naturel, conditionnement standard.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver