• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - VWSDC-C - Wire Saddle, Dual Capacity

  • Wire Saddle, Dual Capacity
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : VWSDC-C
    • Référence Sonepar : 00156062752
    • EAN : 0074983627523
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Wire Saddle, Dual Capacity

•Les Atouts de l'article:

Clip à double bride pour gestion de fibre et guidage du cordon de raccordement à fibre. Peut accueillir deux faisceaux de câbles de diamètre allant jusqu'à 1,06" (26,9 mm) chacun. Matériau en polyamide 6-6, couleur naturelle. Ancrage dans les trous préperforés de 0,18" (4 mm) dans les boîtiers de fibre Opticom™.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation