• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - WGDW4PG - Wyr-Grid Divider Wall 4, PG

  • Wyr-Grid Divider Wall 4, PG
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : WGDW4PG
    • Référence Sonepar : 00156352017
    • EAN : 0074983520176
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Wyr-Grid Divider Wall 4", PG

•Les Atouts de l'article:

La paroi de séparation en métal pré-galvanisée de couleur grise mesure 4,0 (102 mm) de haut. Il permet de séparer les câbles dans les sections de la filière du système de déploiement pour chemin de câble aérien Wyr-Grid™. Il est conçu pour aider à déployer et gérer les câbles de cuivre, d'alimentation électrique et de fibre optique. La séparation est vendue en packages standard d'une unité avec deux parois de séparation de 63" (3 200,4 mm).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver