• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - WGSPL1218BL - Splice Connector for 12 to 1

  • Splice Connector for 12 to 18 Wide Wyr
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : WGSPL1218BL
    • Référence Sonepar : 00156331889
    • EAN : 0074983318896
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Splice Connector for 12" to 18" Wide Wyr

•Les Atouts de l'article:

Le connecteur d'épissage pour filière Wyr-Grid™ s'utilise dans les systèmes d'acheminement de câbles et relie rapidement deux filières Wyr-Grid™ de 304,8 mm ou 457,2 mm. Le connecteur d'épissage contribue à garantir une continuité électrique entre les filières. Dimensions : H 39,8 mm × L 118,5 mm × l 28,5 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver