• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - WGWMTB1830BL - Bracket, Wall Mount, 18 - 30

  • Bracket, Wall Mount, 18 - 30 Width, Wy
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : WGWMTB1830BL
    • Référence Sonepar : 00156332209
    • EAN : 0074983322091
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bracket, Wall Mount, 18" - 30" Width, Wy

•Les Atouts de l'article:

Le support mural noir revêtu de poudre mesure 61,98 mm (2,44 po) de haut, 153,67 mm (6,05 po) de long, 79,25 mm (3,12 po) de large et 153,67 mm (6,05 po) de profondeur. Il est utilisé pour soutenir l'extrémité de la filière Wyr-Grid™ de 18 po (457,2 mm), 24 po (609,6 mm) ou 30 po (762 mm) contre un mur. Le package comprend deux composants qui sont nécessaires pour soutenir les sections les plus larges de la filière. Les outils de montage pour fixer le support au mur ne sont pas inclus. Le support de montage mural est livré à l'unité, conditionnement standard.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver