Description
Horizontal Cable Manager Front and Rear
•Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal PatchLink™ est un moyen soigné et efficace de gérer des câbles sur tout rack ou toute armoire standard EIA de 19 pouces (483 mm). Il permet de gérer des câbles coaxiaux, optiques ou en cuivre. Les bandes flexibles organisent les cordons de raccordement, simplifiant les déplacements, les ajouts et les changements tandis que la conception « fermée » sécurise les câbles de raccordement dans la filière. Le guide-câble deux faces comporte 1 U et présente une profondeur plus petite de 68,58 mm. Comprend des capots avant et arrière à double charnière ; de coloris noir.
•Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal PatchLink™ est un moyen soigné et efficace de gérer des câbles sur tout rack ou toute armoire standard EIA de 19 pouces (483 mm). Il permet de gérer des câbles coaxiaux, optiques ou en cuivre. Les bandes flexibles organisent les cordons de raccordement, simplifiant les déplacements, les ajouts et les changements tandis que la conception « fermée » sécurise les câbles de raccordement dans la filière. Le guide-câble deux faces comporte 1 U et présente une profondeur plus petite de 68,58 mm. Comprend des capots avant et arrière à double charnière ; de coloris noir.