• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Performance In Lighting - 007711 - POLO 2 DETEK WH 1X75W

  • Polo 2 Detek Blanc 1X75W
    • Fabricant : Performance In Lighting
    • Réf. fabricant : 007711
    • Référence Sonepar : 00094007711
    • EAN : 8018367077117
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Polo 2 Detek Blanc 1X75W

•Les Atouts de l'article:

Appareil intérieur ou exterieur pour montage mural ou sur poteau, avec éclairage orienté à 45°, composé de: Boîtier en technopolymère / Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné / Vis de fermeture en acier inox / L'entraxe de fixation permet l'installation sur les boîtes à encastrer pour les plots / Seuil de charge résistif max 150 W, min 40 W / Hauteur d’installation conseillée 2,1 m / Versions DETEK avec détecteur de présence à infrarouges passifs avec allumage automatique en présence de mouvement / Temps d’extinction réglable (45 s - 10 min) / Distance de détection réglable (4 m - 12 m) / Seuil d'intervention à 60± 20 lux / Angle de détection 110° (fixe)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver