• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Performance In Lighting - 306335 - SQUARE PRO CG 1100 C-I 740 GR

  • Square Pro CG projecteur led Circ Int DMX IP66IK07 1100W 117715lm 4000K
    • Fabricant : Performance In Lighting
    • Réf. fabricant : 306335
    • Référence Sonepar : 03660412104
    • EAN : 8021944121042
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur forte puissance LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour applications sportives et grands espaces, gradable DMX pour assurer l'éclairage dynamique et jeux de lumière pour les ARENA à vocation sportive et spectacle.Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester, Joint anti vieillissement, Visserie extérieure en acier inoxydable, LED L80B10@44000h Code CIE n°3>95% ULR<1%.Groupe d'alimentation et régulation DMX intégré dans le coffret sur la bride de fixation. Système de commande non compris.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver