• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Performance In Lighting - 3104488 - MIMIK 50M 34 CP-T2 830-96 DALI

  • Mimik 50 M 34 CP-T2 Applique Led 39W IP65 IK06 4579lm 3000K Anthracite Dali
    • Fabricant : Performance In Lighting
    • Réf. fabricant : 3104488
    • Référence Sonepar : 03660768815
    • EAN : 8018367688153
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale pour intérieur et extérieur pour des effets lumineux mais aussi pour l'éclairage de périphérie de bâtiment. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester. Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes. Joints en silicone antivieillissement.Disponibles en version mono (M) ou bi directionnelle (B) L80B10@71000h

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver