• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Performance In Lighting - 3104809 - SQUARE PRO GLASS 830-3 C-I 740

  • Square Pro Glass 830W Projecteur led Circulaire Intensif IP66 IK07 90751lm 4000K
    • Fabricant : Performance In Lighting
    • Réf. fabricant : 3104809
    • Référence Sonepar : 03660413518
    • EAN : 8021944135186
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur forte puissance LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour applications sportives et grands espaces, Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester, Joint anti vieillissement, Boîtier électrique de connexion incorporé avec couvercle en aluminium, Visserie extérieure en acier inoxydable, LED L80B10@60000h Code CIE n°3>95% ULR<1%.Prévoir groupe d'alimentation compatible.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver