• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Performance In Lighting - 3104834 - PLATINE 600W-2CH 1,4A DALI

  • Platine 600W-2CH 1,4A -DALI pour Square Pro Glass 550-2 - C-I IP20 220-240V
    • Fabricant : Performance In Lighting
    • Réf. fabricant : 3104834
    • Référence Sonepar : 03660413517
    • EAN : 8021944135179
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Groupe d'alimentation PLATINE 600W 1,4A-2CH-DIM DALI 220-240V IP20 pour SQUARE PRO GLASS 550/2 - C/I sur une plaque métallique IP20 à incorporer dans un tableau électrique étanche.Le branchement électrique entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d’une longueur de 50 mètres au maximum.Parasurtenseur 10kV intégré.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver