• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Performance In Lighting - 3105745 - BOX ALIM 470W 1,1A-1-10V 400V

  • Box Alim 470W1,1A-2CH-DIM 1-10V IP66 pour Square Pro Glass 470-2 380-415V
    • Fabricant : Performance In Lighting
    • Réf. fabricant : 3105745
    • Référence Sonepar : 03660413801
    • EAN : 8021944138019
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Groupe d'alimentation BOX ALIM 470W 1,1A-2CH-DIM 1/10V 380-415V IP66 pour Square Pro Glass 470/2 - S/W-A50/W.Le branchement électrique entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d’une longueur de 50 mètres au maximum. Parasurtenseur 10kV intégré.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver