• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Performance in Lighting - GWF1411MH830 - ELIA AL M2 30K 60° DALI CRI80

  • ELIA AL M2 30K 60° DALI CRI80
    • Fabricant : Performance in Lighting
    • Réf. fabricant : GWF1411MH830
    • Référence Sonepar : 00047502510
    • EAN : 8034035025105
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ELIA AL - DALI - M2 - 60° - IRC80 30K - IP40/IP54 - I - BL

•Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme ELIA est arrivée et complète l’offre GEWISS. Elle est conçue pour faciliter le relamping grâce à sa rapidité de mise en œuvre et sa qualité garantie 5 ans. ELIA - Accent Led - est le nouveau downlight d’accentuation conçu pour les applications du secteur des services. Flexible et adapté à tout type d’installation, il garantit une bonne économie d’énergie et une maintenance réduite.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver