• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Performance in Lighting - GWF2300PR857 - ELIA BL ST AL ON/OFF 57K 700

  • ELIA BL ST AL ON/OFF 57K 700 MM
    • Fabricant : Performance in Lighting
    • Réf. fabricant : GWF2300PR857
    • Référence Sonepar : 00047507741
    • EAN : 8034035077418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ELIA BL - BOLLARD LED - WIDE OPAL - 700 MM - 40K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver