• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Performance in Lighting - GWS3236PC - SMART3 COMPACT 800 OPALE 30W

  • SMART3 COMPACT 800 OPALE 30W
    • Fabricant : Performance in Lighting
    • Réf. fabricant : GWS3236PC
    • Référence Sonepar : 00047488699
    • EAN : 8011564886995
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

SMART[3] C - VASQUE OPALE -AUTON - 800MM - 45 LED - 40K (IRC80) - 220/240V 50/60HZ - IP66 - I

•Les Atouts de la gamme:

Smart [3]C est la nouvelle gamme de luminaires à LED compacts qui se caractérise par une efficacité énergétique optimale. Elle est disponible en deux tailles différentes, 800 mm et 1200 mm, pour répondre aux différents besoins du marché.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier