• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Petit Jean - 155263 - BM RC mât basculant 8m

  • Mât basculant rond-conique en acier galvanisé, hauteur 8m, avec tiges
    • Fabricant : Petit Jean
    • Réf. fabricant : 155263
    • Référence Sonepar : 00106155263
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mât basculant à section rond-conique en acier galvanisé, 60mm en top, manoeuvrable à l'aide d'une corde moufflée, hauteur 8m, avec tiges de scellement

•Les Atouts de l'article:

BM RC est un mât basculant à section rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 8m et d'un diamètre de 60mm en top et 167mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle est de 300mmx300mm. La bascule du mât se fait à l'aide d'une corde mouflée, ce type de mât est particulièrement intéressant pour les endroits difficiles d'accés par des engins comme des quais par exemple.