Description
Mât basculant à section rond-conique en acier thermolaqué, 60mm en top, manoeuvrable à l'aide d'une corde moufflée, hauteur 8m, avec tiges de scellement
•Les Atouts de l'article:
BM RC est un mât basculant à section rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL aux chois suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 8m et d'un diamètre de 60mm en top et 167mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle est de 300mmx300mm. La bascule du mât se fait à l'aide d'une corde mouflée, ce type de mât est particulièrement intéressant pour les endroits difficiles d'accés par des engins comme des quais par exemple.
•Les Atouts de l'article:
BM RC est un mât basculant à section rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL aux chois suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 8m et d'un diamètre de 60mm en top et 167mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle est de 300mmx300mm. La bascule du mât se fait à l'aide d'une corde mouflée, ce type de mât est particulièrement intéressant pour les endroits difficiles d'accés par des engins comme des quais par exemple.