• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Petit Jean - 6880882142 - Double crossette KC

  • Double crossette KC en acier thermolaqué, 0.50m, 5 degrés pour fût 60mm
    • Fabricant : Petit Jean
    • Réf. fabricant : 6880882142
    • Référence Sonepar : 00106882142
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Double crossette KC en acier thermolaqué, saillie 0,5m, inclinaison 5 degrés pour fût 60mm

•Les Atouts de l'article:

Cette double crossette KC en acier thermolaqué possède une saillie de 0,5m, son inclinaison est de 5 degrés. Elle est conçue pour un fût de diamètre 60mm, elle permet le montage des lanternes en position latérale et déporte la source lumineuse en conservant la hauteur nominale du mât droit.