• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 012295 - SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W W

  • StoreSet Linear SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 012295
    • Référence Sonepar : 05204012295
    • EAN : 8720169012295
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

STORESET LINEAR, 51 W, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, 104° x 98°

•Les Atouts de l'article:

L1200 mm, aluminium extrudé, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 6100 lm, 51 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM3, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

•Les Atouts de la gamme:

StoreSet Linear est un luminaire linéaire ultra-flexible pour les systèmes de rails de vente au détail qui offre une excellente qualité avec la promesse d’améliorations évolutives. Dans les applications de vente au détail telles que les supermarchés, les magasins de format urbain, les magasins express, chaque panneau linéaire peut être combiné avec une large gamme de spots de notre gamme et intégré en douceur dans votre système de rail existant. Ainsi, vous pouvez donner de l’éclat à vos marchandises et vous démarquer dans les rayons, ainsi que dans les allées et les espaces ouverts. StoreSet Linear (SM504T) possède un design de panneau mince et discret qui permet de positionner facilement les luminaires où vous le souhaitez le long des rails, et de s’adapter aux futurs changements de disposition. Les versions avec ballast sans fil offrent un confort accru avec la gradation et le réglage de la scène sur l’infrastructure existante montée sur rail à trois circuits sans avoir besoin de commandes filaires. De plus, des capteurs intégrés pour la collecte de données mettront en lumière des informations pertinentes et granulaires que vous pourrez utiliser pour soutenir votre entreprise.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver