• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 100268 - BN126C LED80S/840 WIA L1500

  • CoreLine Réglette LED Interact ready BN126C LED80S/840 WIA L1500
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 100268
    • Référence Sonepar : 05204100268
    • EAN : 8720169100268
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CORELINE BATTEN - 840 blanc neutre - Système InterAct Ready de pilotes sans fil - Couleur: Blanc RAL 9003 - Connexion: Connecteur à poussoir 3 pôles

•Les Atouts de l'article:

L1500 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 8000 lm, 64 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM=3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polycarbonate, Protection des doigts, 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver