Description
FLEXBLEND RECESSED, module 600, 940 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
•Les Atouts de l'article:
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3600 lm, 37 W, 97.5 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM 3, CRI 90, UGR19, Faisceau extensif, Optique à microlentilles, Polycarbonate, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
•Les Atouts de la gamme:
Les propriétaires de bureaux et le personnel responsable de l’éclairage recherchent un éclairage de haute qualité mais économe en énergie, conforme aux normes et réglementations. Conçu pour répondre à ces besoins, Philips FlexBlend permet aux propriétaires d’immeubles d’optimiser pleinement le fonctionnement de leurs éclairages, en offrant un éclairage conforme aux normes de bureau avec un retour sur investissement attractif. De plus, FlexBlend offre la flexibilité requise en s’appliquant facilement sur différents types de plafonds, ainsi que dans différents espaces de bureau comme les open spaces ou les salles de réunion. Bien que la technologie évolue rapidement, la solution d’éclairage idéale doit également être prête à intégrer les innovations et les avancées futures capables de contribuer à l’optimisation accrue du fonctionnement. Pour cette raison, Philips FlexBlend est également prêt à être connecté à des commandes telles qu’Actilume ou utilisé avec le système d’éclairage Philips SpaceWise. Il peut également être connecté à des systèmes d’éclairage basés sur des logiciels comme Interact Office, qui fournit au luminaire une intelligence supplémentaire et lui permet de collecter des données précieuses sur son environnement.
•Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
•Les Atouts de l'article:
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3600 lm, 37 W, 97.5 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM
•Les Atouts de la gamme:
Les propriétaires de bureaux et le personnel responsable de l’éclairage recherchent un éclairage de haute qualité mais économe en énergie, conforme aux normes et réglementations. Conçu pour répondre à ces besoins, Philips FlexBlend permet aux propriétaires d’immeubles d’optimiser pleinement le fonctionnement de leurs éclairages, en offrant un éclairage conforme aux normes de bureau avec un retour sur investissement attractif. De plus, FlexBlend offre la flexibilité requise en s’appliquant facilement sur différents types de plafonds, ainsi que dans différents espaces de bureau comme les open spaces ou les salles de réunion. Bien que la technologie évolue rapidement, la solution d’éclairage idéale doit également être prête à intégrer les innovations et les avancées futures capables de contribuer à l’optimisation accrue du fonctionnement. Pour cette raison, Philips FlexBlend est également prêt à être connecté à des commandes telles qu’Actilume ou utilisé avec le système d’éclairage Philips SpaceWise. Il peut également être connecté à des systèmes d’éclairage basés sur des logiciels comme Interact Office, qui fournit au luminaire une intelligence supplémentaire et lui permet de collecter des données précieuses sur son environnement.
•Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.