• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 103283 - RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC

  • FLEXBLEND ENCASTRE LED 600 RC340B 840 DALI UGR19 25W 3600lm 50000h L80
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 103283
    • Référence Sonepar : 05204103283
    • EAN : 8719514103283
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FLEXBLEND RECESSED, module 600, 940 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

•Les Atouts de l'article:

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM 3, CRI90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Polycarbonate, Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

•Les Atouts de la gamme:

Les propriétaires de bureaux et le personnel responsable de l’éclairage recherchent un éclairage de haute qualité mais économe en énergie, conforme aux normes et réglementations. Conçu pour répondre à ces besoins, Philips FlexBlend permet aux propriétaires d’immeubles d’optimiser pleinement le fonctionnement de leurs éclairages, en offrant un éclairage conforme aux normes de bureau avec un retour sur investissement attractif. De plus, FlexBlend offre la flexibilité requise en s’appliquant facilement sur différents types de plafonds, ainsi que dans différents espaces de bureau comme les open spaces ou les salles de réunion. Bien que la technologie évolue rapidement, la solution d’éclairage idéale doit également être prête à intégrer les innovations et les avancées futures capables de contribuer à l’optimisation accrue du fonctionnement. Pour cette raison, Philips FlexBlend est également prêt à être connecté à des commandes telles qu’Actilume ou utilisé avec le système d’éclairage Philips SpaceWise. Il peut également être connecté à des systèmes d’éclairage basés sur des logiciels comme Interact Office, qui fournit au luminaire une intelligence supplémentaire et lui permet de collecter des données précieuses sur son environnement.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver