• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 103665 - SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L15

  • FlexBlend SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 103665
    • Référence Sonepar : 05204103665
    • EAN : 8719514103665
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE - Alimentation avec interface DALI - Faisceau extensif - 84° - Couleur: Argent RAL 9006

•Les Atouts de l'article:

Philips FlexBlend est une gamme attrayante de luminaires à monter en surface ou à suspendre, qui complète les modèles FlexBlend Encastré. Cette gamme de luminaires permet aux propriétaires d’immeubles d’optimiser leurs opérations d’éclairage en proposant un éclairage conforme aux normes des bureaux, qui offre un retour sur investissement de moins de 3 à 4 ans. FlexBlend apporte la flexibilité requise grâce à ses différentes conceptions. Il est ainsi possible d’installer les luminaires en toute facilité et à tout moment. Même si un luminaire est actuellement suspendu, il pourra être adapté plus tard comme installation montée en surface et vice versa. La gamme de luminaires à monter en surface ou à suspendre convient pour de nombreux espaces de bureau, que ce soient des bureaux paysagers, des couloirs, des salles de réception ou des salles de réunion. FlexBlend est disponible tant pour une installation en ligne que pour une installation autonome à l’aide du même module d’éclairage. Cela permet à l’utilisateur d’utiliser FlexBlend en autonome aujourd’hui et de l’utiliser en ligne demain. Le contrôleur est intégré au luminaire. La technologie évoluant rapidement, la solution d’éclairage idéale doit être prête à intégrer les innovations susceptibles d’optimiser davantage les opérations. Voilà pourquoi FlexBlend conserve toutes les options de connectivité et est prête pour l’avenir. En tant que luminaire System Ready, il peut être associé à des systèmes de gestion de l’éclairage tels que Philips SpaceWise et à des système d’éclairage logiciels comme Interact Office en filaire (PoE) ou Interact Office sans fil et/ou à des innovations de capteur, qu’elles soient existantes ou à venir. La gamme de luminaire est prête pour l’avenir, cela signifie qu’elle peut être fournie sans aucun composant système, puis, plus tard être mise à niveau sur place. Une opportunité intéressante pour toute nouvelle installation ou rénovation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver