• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 109254 - RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC

  • PowerBalance UE RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP SC UE
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 109254
    • Référence Sonepar : 05204109254
    • EAN : 8720169109254
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PowerBalance recessed, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

•Les Atouts de l'article:

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2800 lm, 16.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.384; 0.378)SDCM 3, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Protection des doigts, surface d'émission, 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Câble de sécurité

•Les Atouts de la gamme:

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d’éclairage des bureaux le moins énergivore. En effet, il permet des économies de plus de 50 % par rapport à une solution T5 et la source lumineuse présente une durée de vie accrue. Cela se traduit par des coûts opérationnels considérablement réduits, synonymes d’une rentabilisation conforme aux besoins du marché de la spécification. L’architecture gen2 permet d’utiliser une gamme de luminaires polyvalents modulaires et semi-modulaires. Ces luminaires peuvent être aisément montés au plafond suspendu en T visible ou caché, ainsi que sur des plafonds en plâtre et des plafonds à profil Bandraster.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver