• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 109629 - WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L

  • Pacific LED WT490C LED64S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 109629
    • Référence Sonepar : 05204000028
    • EAN : 8719514109629
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

WT49C Pacific LED gen5 - 84 blanc neutre - Bloc d’alimentation - Faisceau extensif - Connecteur à poussoir 5 pôles - Couleur du boîtier: Blanc

•Les Atouts de la gamme:

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Très robuste, compact et fiable, il offre une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l’eau et la poussière (IP66), ainsi qu’une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l’industrie automobile, de l’industrie alimentaire et de l’industrie lourde. Il s’avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu’à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d’éclairage optimisés. Ces luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu’ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés dans le but de prolonger leur cycle de vie complet. Ils se démarquent par leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, les différentes options de raccordement et de montage qu’ils offrent, mais aussi par leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d’opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l’intégration système avec Interact Industry permet d’optimiser l’efficacité, de réaliser des économies d’énergie et d’améliorer la gestion de l’éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver