• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 199392 - BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD

  • Metronomis LED Torche BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 199392
    • Référence Sonepar : 05204199392
    • EAN : 8719514199392
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Metronomis LED, LED Module 2500 lm, LED, 830 blanc chaud, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, 220 à 240 V, 50 to 60 Hz, Classe de sécurité II, Vasque/cache en polycarbonate, Gris, Niveau de protection contre les surten

•Les Atouts de l'article:

Metronomis LED est la première solution d’éclairage LED dédiée à l'éclairage urbain qui va au delà d'un simple éclairage fonctionnel. Elle permet, grâce à une large palette d’effets lumineux, de créer un éclairage d’ambiance sur-mesure qui met en valeur et reflète l'identité du lieu à éclairer. A travers une série d’accessoires, il est possible de créer un jeu d’ombres et de lumière qui met en valeur l’espace urbain. Jeu de textures dans la vasque , création de motifs prismatiques, projection de motifs au sol sont autant de possibilités de créer une atmosphère personnalisée. La vasque est déclinée en 4 formes iconiques et épurées. De jour, leur transparence permet de laisser place au paysage urbain. Metronomis LED se fond ainsi dans l’environnement, qu’il s’agisse d’une architecture contemporaine ou d’un lieu chargé d’histoire. De nuit, Metronomis LED allie éclairage fonctionnel et éclairage décoratif. Flexible et modulaire, la famille Metronomis LED résulte de la combinaison d’une large gamme de mâts dédiés, de 4 formes de vasques et d’effets lumineux. Cela donne aux architectes et concepteurs lumière la possibilité de créer un éclairage confortable qui reflète les multiples facettes culturelles et historiques du lieu à éclairer.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver