• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 250616 - LRM1770/10 OS Wireless Corner

  • OccuSwitch Sans Fil LRM1770/10 Détecteur sans fil mural angle
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 250616
    • Référence Sonepar : 05204250616
    • EAN : 8718291250616
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lighting control system component - OccuSwitch Wireless

•Les Atouts de l'article:

Le capteur sans fil avec détecteur de mouvement permet de piloter une surface comprise entre 20 et 25 m2. Il fonctionne avec des piles qui ont une durée de vie moyenne de 8 à 10 ans. L'actionneur permet de commuter une charge pouvant aller jusqu'à 6 A max. Il peut être placé dans le plafond ou directement dans l'armoire électrique OccuSwitch Wireless gère la commutation des luminaires d'une pièce ou d'un espace et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'énergies. Un connecteur amovible permet de faciliter l'installation. Des câbles Wieland et CEE (à commander séparément) sont disponibles pour une installation plus aisée, rapide et sûre. Jusqu'à 10 capteurs et/ou actionneurs peuvent être combinés dans un même réseau. La distance maximale entre le capteur et le boîtier de relais est de 10 mètres (selon l'application)

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver