• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 325828 - DN140B LED10S/830 PSD-E  WR

  • CoreLine Downlight Mini DN140B LED10S/830 PSD-E WR
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 325828
    • Référence Sonepar : 05204325828
    • EAN : 8710163325828
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coreline Downlight Gen4 - 830 blanc chaud - Alimentation avec interface DALI - Réflecteur blanc - Connecteur à poussoir et soulagement de traction

•Les Atouts de l'article:

D150 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 1100 lm, 11.5 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM?5, Réflecteur blanc, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

•Les Atouts de la gamme:

CoreLine Downlight tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité de la gamme CoreLine CoreLine. La gamme d'éclairage encastré CoreLine Downlight a été conçue pour remplacer les luminaires downlight équipés de lampes CFL-ni/CFL-i. Ces luminaires créent un effet d’éclairage naturel pour les applications d’éclairage général. Ils permettent par ailleurs de réaliser immédiatement des économies d’énergie et bénéficient d’une plus longue durée de vie, ce qui en fait une solution écologique et rentable. Leur taille de découpe standard et leurs connecteurs à poussoir les rendent faciles à installer. Les luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées de cette famille peuvent être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver