• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 339528 - DN145C LED10S/840 PSU II WH

  • CoreLine Plafonnier LED D171 DN145C G3 840 On/Off UGR28 11W 1100lm 50000h L70
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 339528
    • Référence Sonepar : 05204339528
    • EAN : 8710163339528
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

LED1S LED Module, system flux 1 lm - 84 blanc neutre - Bloc d’alimentation - Classe de sécurité II - Couleur du boîtier: RAL916 blanche

•Les Atouts de l'article:

Surface-mounted, D155 mm, Aluminium moulé sous pression, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, Protection des fils, protection contre les éclaboussures, 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

•Les Atouts de la gamme:

CoreLine SlimDownlight s'inscrit dans la lignée des produits CoreLine : une gamme de luminaires innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et délivrant une haute qualité de lumière.CoreLine SlimDownlight est une gamme innovante de luminaires encastrés et plafonniers, conçus pour remplacer les encastrés et plafonniers dotés de la technologie de lampe CFL-ni/CFL-l. Ils fournissent une lumière uniforme et naturelle, idéale pour les applications tertiaires. Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement. Simple et rapide à installer, CoreLine SlimDownlight est une solution idéale pour la rénovation, ses différents diamètres d'encastrement étant de taille standard. Fort d'un design extra plat, ce produit s'intègre à tous les types de plafonds, y compris ceux disposant d'un espace d'installation réduit. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct Pro sont également disponibles.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver