• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 370428 - BGC452 4000 IP40 L5000 STRIP O

  • Vaya Free Form BGC452 4000 IP40 L5000 STRIP ONLY
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 370428
    • Référence Sonepar : 05204370428
    • EAN : 8718699370428
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Vaya Free Form Dimmable White, IP40, 4000 K, Frosted, 5 m (15 ft) - Couleur: Blanc - Longueur: 5.0 m

•Les Atouts de l'article:

Vaya Free Form est une bande LED linéaire compacte et discrète pour l’éclairage delignes droites ou courbes, d’applications encastrées, de niches et corniches. Vaya Free Form fournit une lumière blanche uniforme et homogène sur une longueur par ligne continue allant jusqu’à 10m. Dans les applications en intérieur, le luminaire peut être coupé et facilement reconnecté, ce qui permet de parcourir des espaces d’une forme inhabituelle et difficiles à éclairer, sans soudure ni outils. Dans les applications en extérieur, le luminaire peut être coupé et rescellé pour conserver ses caractéristiques de protection IP66.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver