• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 384329 - LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH

  • Maxos fusion Panel Version IP20 LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 384329
    • Référence Sonepar : 05204384329
    • EAN : 8718696384329
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LL523X Maxos fusion Panel - 84 blanc neutre - Bloc d’alimentation avec interface DALI Xtreme - Faisceau semi-intensif - Couleur du boîtier: Blanc

•Les Atouts de l'article:

Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6200 lm, 41 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

•Les Atouts de la gamme:

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver