• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 429758 - MAS LEDExpertColor 20-100W 940

  • MASTER ExpertColor LED AR111 G53 20-100W 940 Gradable 45D 1270lm 40000h
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 429758
    • Référence Sonepar : 05204429758
    • EAN : 8719514429758
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampes MASTER LEDspot Expert Color AR111 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 20 W - Classe d’efficacité énergétique: G

•Les Atouts de la gamme:

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver