• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 450427 - BDS100 LED14/740 I DS50 DGR CL

  • UrbanStar BDS100 LED14/740 I DS50 DGR CLO-LS-8 50%
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 450427
    • Référence Sonepar : 05204450427
    • EAN : 8718699450427
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

UrbanStar, LED module 1400 lm, 740 blanc neutre, Classe de sécurité I, Distribution symétrique 50, Gris, Flux lumineux constant et gradation LumiStep 8 heures

•Les Atouts de l'article:

Dans les zones résidentielles, en application de la directive ErP de 2015, les luminaires de type boule équipés de lampes à vapeur de mercure peuvent être remplacés par ce luminaire au design novateur doté de la technologie LED, sans dégrader l’équilibre visuel et l’ambiance d'éclairage. UrbanStar est un luminaire LED performant qui permet une réduction sensible de la consommation d’énergie, en comparaison avec les luminaires équipés de lampes vapeur de mercure. Destiné aux applications résidentielles, il fournit une lumière très confortable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver