Description
Ledinaiare panel UGR19-MULTIPACK -x6-840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc RAL 9003 - Connexion: Connecteur à poussoir 3 pôles
•Les Atouts de l'article:
600x600 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM =5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Acrylate, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles
•Les Atouts de la gamme:
La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1 200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin.
•Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
•Les Atouts de l'article:
600x600 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM =5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Acrylate, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles
•Les Atouts de la gamme:
La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1 200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin.
•Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.