• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 512207 - RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60

  • CoreLine Encastré LED UGR19 RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 512207
    • Référence Sonepar : 05204512207
    • EAN : 8719514512207
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CoreLine Encastré gen3 UGR19-830 blanc chaud - Alimentation avec interface DALI - Couleur: Blanc - Connexion: Unité de connexion 5 pôles

•Les Atouts de l'article:

600x600 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM =3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 84°, Lentille microprismatique, Polyméthacrylate de méthyle, Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 5 pôles, Unité de connexion 5 pôles

•Les Atouts de la gamme:

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Les économies d’énergie immédiates qu’il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d’un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver