• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 517264 - BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BL

  • SunStay BRP710 Autonome LED30 730 35 Wc PDIM30
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 517264
    • Référence Sonepar : 05204517264
    • EAN : 8719514517264
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sunstay Eclairage solaire Autonome 3000lm 3000K 35 Wc Bluetooth Détecteur

•Les Atouts de la gamme:

Eclairage public solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire, et contrôleur de charge intégrés au luminaire (détecteur de présence PIR également intégré au luminaire sur les versions 100% autonomes. Pas de détection intégrée sur les versions hybrides) . Aluminium moulé sous pression pour offrir robustesse et longue durée de vie. La crosse à montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d’inclinaison, ainsi qu’un montage latéral ou en top de mât.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.