• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 527096 - TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor

  • UV-C Réglettes TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor 4pcs
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 527096
    • Référence Sonepar : 05204527096
    • EAN : 8719514527096
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

UV-C Réglettes avec capteur-1 pc - HF Performer - Blanc RAL9010 - 36 W - 220 à 240 V - Couleur: Blanc RAL9010 - Connexion: Fils/câbles volants

•Les Atouts de l'article:

La réglette UV-C avec capteur est conçu pour la désinfection des surfaces et convient à un vaste champs d'applications. Le rayonnement UV-C qu'elle émet a une répartition homogène. Sa capacité de désinfection repose sur l'intensité utilisée et le temps d'exposition spécifique pour une distance donnée par rapport à la surface concernée. En raison du risque élevé de blessures oculaires et/ou cutanées, aucune personne ni aucun animal ne doit être présent(e) lors de son utilisation. Le produit est sécurisé car il intègre un capteur qui stoppe le rayonnement UV-C en cas de détection d'une personne ou d'un animal dans le périmètre de détection du capteur. Un corps en aluminium durable et à haut pouvoir réfléchissant accroît ses performances, renforce encore son efficacité et permet de diriger le rayonnement UV-C vers les surfaces à irradier et dans la zone de détection du capteur.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver